※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
10
長さ(m)
0.6
注文コード
06877876
品番
NK113-10-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)
全長(mm)
600
トラスコ品番
817-1198
質量(kg)
0.53
長さ(m)
0.6