曜日別特売
LCAEA024-LW ストラップにもなるUSBコード一体型使い捨てないカイロ リリーホワイト ライフオンプロダクツ 06879070

LCAEA024-LW ストラップにもなるUSBコード一体型使い捨てないカイロ リリーホワイト ライフオンプロダクツ 06879070
LCAEA024-LW ストラップにもなるUSBコード一体型使い捨てないカイロ リリーホワイト ライフオンプロダクツ 06879070
LCAEA024-LW ストラップにもなるUSBコード一体型使い捨てないカイロ リリーホワイト ライフオンプロダクツ 06879070
LCAEA024-LW ストラップにもなるUSBコード一体型使い捨てないカイロ リリーホワイト ライフオンプロダクツ 06879070
LCAEA024-LW ストラップにもなるUSBコード一体型使い捨てないカイロ リリーホワイト ライフオンプロダクツ 06879070

ストラップにもなるUSBコード一体型使い捨てないカイロ リリーホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06879070
品番
LCAEA024-LW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

USBケーブルが付属し、ケーブルを別途持ち歩く必要がない便利な充電式カイロ。寒い季節はカイロ、その他の季節はモバイルバッテリーとして一年中活躍します。温度設定は2段階で、設定温度を液晶でひと目で確認できます。付属のUSBケーブルはストラップとしても使え、持ち運びにも便利。電源はダブルクリックで入る仕様で、バッグの中での誤作動も防ぎます。

用途
一年を通したお出かけ時の防寒・充電用に。
付属品
USBコード一体型(Type-C)
色
リリーホワイト
質量(g)
160
温度
(表面設定)2段階:弱/40℃、強/50℃(±5℃)
充電時間
3時間
サイズ(mm)
幅71×奥行26×高さ107
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする