※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
加圧送水装置用 10Kタイプフレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06879136
品番
NK9510-32-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
材質
フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
全長(mm)
600
トラスコ品番
817-2637
質量(kg)
3.9
長さ(m)
0.6