※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06879538 品番 NK9520-100-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
呼び径(A)100 材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400) 全長(mm)400 トラスコ品番817-2677 質量(kg)16.1 長さ(m)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする