※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
固定ニップル型フレキ ALLSUS304
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304
長さ(m)
1
注文コード
06880168
品番
NK153-10-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・長さ
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304
全長(mm)
1000
トラスコ品番
817-1289
質量(kg)
0.4
長さ(m)
1