複巻トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(VA)50 注文コード06881235 品番FRB-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(VA)50 1次電圧0〜200/220V 2次電圧0〜24/26V 寸法H(mm)88 仕様複巻 質量(kg)1.6 端子形状P型/端子台式 寸法A(mm)55 寸法D(mm)94 寸法B(mm)65 寸法W(mm)85 取付穴(mm)Φ4.5×10 周囲温度-5〜40℃ 相対湿度45〜85% 使用環境標高が1000m以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06881235 FRB-50 10765867 FRB-50E 複巻トランス 相原電機 複巻トランス 相原電機 1台 6,698 税込7,368 後継品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする