相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(VA)
100
注文コード
06881244
品番
FRB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,930
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(VA)
100
1次電圧
0〜200/220V
2次電圧
0〜24/26V
寸法H(mm)
96
仕様
複巻
質量(kg)
2.6
端子形状
P型/端子台式
寸法A(mm)
62
寸法D(mm)
109
寸法B(mm)
78
寸法W(mm)
86
取付穴(mm)
Φ4.5×10
周囲温度
-5〜40℃
相対湿度
45〜85%
使用環境
標高が1000m以下
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06881244
FRB-100
10765876
FRB-100E
複巻トランス
相原電機
1台
¥
7,998
欠品中
税込
¥
8,798
後継品です。