※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無溶接 フランジ型フレキ 継手SS400

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)40 長さ(m)0.4 注文コード06882462 品番NK332-40-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は呼び径・長さなど50種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 材質フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400) トラスコ品番817-2467 全長(mm)400 質量(kg)3.999 長さ(m)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする