汚れても丸洗いできていつも清潔。肌触りなめらかな電気敷きパッド。
主な機能:3段階温度調節(弱・中・強)、8時間切り忘れ防止タイマー、ダニ対策、頭寒足熱構造
お手入れ方法:コントローラーを外して手洗い、または毛布洗い可能洗濯機(ドラム式を除く、洗濯ネット使用)で丸洗い可能
【仕様】
◇定格電圧:交流100V
◇定格消費電力:55W
◇本体寸法:たて約200cm×よこ約100cm
◇コード長さ:電源側 約1.9m、本体側 約0.6m
◇材質:表面材 ポリエステル100%
◇表面温度:弱 約30℃、中 約40℃、強 約51℃(
室温20℃で綿ふとんの間に敷きパッド本体を広げ、8時間通電したときの平均値)
◇消費電力量(1時間あたり):弱 約12Wh、中 約25Wh、強 約35Wh
◇電気代(1時間あたり):弱 約0.4円、中 約0.8円、強 約1.1円
◇保証期間:お買いあげ日から1年間