伝蔵
ハンギングバスケット M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
注文コード
06888599
品番
p317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
植物を吊るすことにより、玄関やアプローチなどの空間を華やかに彩ることができます。
ヤシマット付きなので、すぐに植物を植えることができます。
用途
寄せ植えや、鉢カバー用に。
トラスコ品番
359-9951
セット内容
ハンギングバスケット本体、ヤシマット
材質
本体、フック、チェーン:スチール、ヤシマット:ヤシ繊維
色
ブラック
高さ(mm)
150
タイプ
吊り下げタイプ
容量(L)
土/4
直径(mm)
300
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません