曜日別特売
P319 ウォールバスケット S 伝蔵 06888617

P319 ウォールバスケット S 伝蔵 06888617
P319 ウォールバスケット S 伝蔵 06888617
P319 ウォールバスケット S 伝蔵 06888617

ウォールバスケット S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(36個)
注文コード
06888617
品番
P319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ベランダやフェンスなどにフックを引っ掛けることにより、限られたスペースを有効活用できるプランターです。

用途
寄せ植えや、鉢カバー用に。
付属品
S字フック
トラスコ品番
359-9953
セット内容
プランター、ヤシマット
材質
プランター:鉄 ヤシマット:ヤシ
幅(mm)
26
色
ブラック
高さ(mm)
11
奥行(mm)
11
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする