伝蔵
ウォールバスケット M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36個)
注文コード
06888626
品番
P320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ベランダやフェンスなどにフックを引っ掛けることにより、限られたスペースを有効活用できるプランターです。
用途
寄せ植えや、鉢カバー用に。
付属品
S字フック
トラスコ品番
359-9949
セット内容
プランター、ヤシマット
材質
プランター:鉄 ヤシマット:ヤシ
幅(mm)
30
色
ブラック
高さ(mm)
15
奥行(mm)
15
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません