曜日別特売
P316 ハンギングバスケット S 伝蔵 06888678

P316 ハンギングバスケット S 伝蔵 06888678
P316 ハンギングバスケット S 伝蔵 06888678
P316 ハンギングバスケット S 伝蔵 06888678
P316 ハンギングバスケット S 伝蔵 06888678

ハンギングバスケット S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(24個)
注文コード
06888678
品番
P316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

植物を吊るすことにより、玄関やアプローチなどの空間を華やかに彩ることができます。
ヤシマット付きなので、すぐに植物を植えることができます。

用途
寄せ植えや、鉢カバー用に。
トラスコ品番
359-9952
セット内容
ハンギングバスケット本体、ヤシマット
材質
本体、フック、チェーン:スチール、ヤシマット:ヤシ繊維
色
ブラック
高さ(mm)
120
タイプ
吊り下げタイプ
容量(L)
土/2.4
直径(mm)
250
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする