G3LM-18-5-T010 ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) ニッセイ 06892663

G3LM-18-5-T010 ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) ニッセイ 06892663 G3LM-18-5-T010 ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) ニッセイ 06892663

ギアモータ G3シリーズ(脚取付型)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06892663 品番G3LM-18-5-T010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ヘリカルギア採用により長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。

減速比5 容量(kW)0.1 枠番18 質量(kg)約6 取付方式脚取付 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 電源三相 モータータイプギアモータ 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 高度(m)1000以下 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用周囲湿度85%以下 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)3/2.5 設置場所屋内 出力軸許容 O.H.L(N)770 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 定格回転速度(min-1[r.p.m])1420/1700/1720

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06892663 G3LM-18-5-T010 31739314 G3L18N5-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06892715
2013-04-18
用途:
チエンコンベア用
有限会社高橋切断 様

他メーカーに比べて出力軸が弱い(2台折れてしまった)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。
なお、万が一不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、
お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする