G3LM-22-15-T040 ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) ニッセイ 06892977

G3LM-22-15-T040 ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) ニッセイ 06892977
G3LM-22-15-T040 ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) ニッセイ 06892977

ギアモータ G3シリーズ(脚取付型)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード06892977品番G3LM-22-15-T040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,700

ヘリカルギア採用により長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。

減速比15容量(kW)0.4枠番22質量(kg)約9.5取付方式脚取付極数4P周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220電源三相寸法A(mm)65モータータイプギアモータ寸法D(Φmm)22h6定格電流(A)2.1/1.8/1.8寸法E(mm)4-Φ11寸法B(mm)130寸法C(mm)90±0.2高度(m)1000以下使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度85%以下出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)36/30設置場所屋内出力軸許容 O.H.L(N)1780雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。定格回転速度(min-1[r.p.m])1410/1690/1710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06892961
2017-11-18
用途: 装置製作用機材

非常に短納期に入手ができで満足しています。またぜひ利用させてください。

対象商品 : 06892961
2014-08-02
用途: 古いタイプのモーターとの入替

取り付け台座を制作する必要が有るが、安価ですしすぐに手に入る安定感がイイ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする