FSM-25-30-T010A ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ 06894553

FSM-25-30-T010A ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ 06894553 FSM-25-30-T010A ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ 06894553 FSM-25-30-T010A ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ 06894553

ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06894553 品番FSM-25-30-T010A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,600
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由

仕様ターミナルボックス付 減速比30 容量(kW)0.1 枠番25 質量(kg)約7.5 取付方式中空軸 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 電源三相 モータータイプギアモータ 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 高度(m)1000以下 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用周囲湿度85%以下 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])50/60 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)16/13 設置場所屋内 出力軸許容 O.H.L(N)2110 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 定格回転速度(min-1[r.p.m])1420/1700/1720

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06894553 FSM-25-30-T010A 31716817 FS25N30-MM01TNNTN ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする