仕様ターミナルボックス付
減速比12.5
容量(kW)0.2
枠番30
質量(kg)約9.5
取付方式中空軸
周波数(Hz)50/60/60
電圧(V)200/200/220
電源三相
モータータイプギアモータ
定格電流(A)1.1/1.0/1.0
高度(m)1000以下
使用周囲温度(℃)-10〜40
使用周囲湿度85%以下
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])120/144
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)14/12
設置場所屋内
出力軸許容 O.H.L(N)2060
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。
定格回転速度(min-1[r.p.m])1420/1710/1720