ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06894955
品番
FSM-35-200-T040A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥98,100
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由
仕様
ターミナルボックス付
低トルクタイプ
減速比
200
容量(kW)
0.4
枠番
35
質量(kg)
約14
取付方式
中空軸
周波数(Hz)
50/60/60
電圧(V)
200/200/220
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
定格電流(A)
2.1/1.8/1.8
高度(m)
1000以下
使用周囲温度(℃)
-10〜40
使用周囲湿度
85%以下
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
7.5/9
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
270/270
設置場所
屋内
出力軸許容 O.H.L(N)
3630
雰囲気
腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1410/1690/1710
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06894955
FSM-35-200-T040A
31717343
FS35N200-MM04TNNTN
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ
1台
¥
96,980
税込
¥
106,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です