FSM-30-20-200 ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ 06895612

FSM-30-20-200 ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ 06895612 FSM-30-20-200 ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ 06895612 FSM-30-20-200 ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ) ニッセイ 06895612

ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06895612 品番FSM-30-20-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,100
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由

減速比20 容量(kW)0.2 枠番30 質量(kg)約12.5 取付方式中空軸 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100/100 電源単相 モータータイプギアモータ 定格電流(A)5.1/4.5 高度(m)1000以下 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用周囲湿度85%以下 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)23/19 設置場所屋内 出力軸許容 O.H.L(N)2400 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 定格回転速度(min-1[r.p.m])1420/1700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする