減速比60
容量(kW)0.2
枠番30
質量(kg)約12.5
取付方式中空軸
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100/100
電源単相
モータータイプギアモータ
定格電流(A)5.1/4.5
高度(m)1000以下
使用周囲温度(℃)-10〜40
使用周囲湿度85%以下
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)67/55
設置場所屋内
出力軸許容 O.H.L(N)3090
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。
定格回転速度(min-1[r.p.m])1420/1700