電極棒用セパレータ F03-14

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06898516 品番F03-14 5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

長い電極棒を使用する場合に、電極棒同士が接触するのを防ぎます。電極棒の長さが1mごとに、ご使用下さい。

適合保持器PS-4S(R)、PS-5S(R) 材質磁器 質量(g)約30 最高使用温度(℃)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06898507
2023-07-12
用途:
電極棒を 長くするために必要でした。
株式会社中野エンジニアリング 様

オムロンのネットカタログで 出てこなくて困っていましたが、
型番を入れたらすぐに出てきたので助かりました。

対象商品:
06898507
2020-02-26
用途:
工事用

16個注文をしたのですが、丁寧に一つずつ包装されてたのには少し驚きました

対象商品:
06898507
2017-01-16
用途:
設備の緊急対応
その他業種

すぐに届きました。昔から使用されている、定番の商品です。
設備の故障、緊急対応での交換でしたので、大変助かりました。
店に行っても、この手の商品は、在庫がある店は、ほぼ無いです。
良い時代になりました。助かりました。

対象商品:
06898507
2013-05-02
用途:
飲料用貯水槽の交換部品として

飲料用貯水槽にて使用致しました。近所の電材屋より安く購入できました。送料無料になるために少々多めに購入致しました。また、お願いしたいと思います。

対象商品:
06898507
2019-06-06
用途:
膨張タンクの水位警報
製造業

電極保持器と微妙にサイズが違うため、電極3本が接触してしまう

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする