※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の プラスビット
ドライバービット シングル 差込5xNo.2x110L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901046
品番
1S2110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
全長(mm)
110
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5417
質量(g)
20
先端サイズ
No.2
先端
(+)2
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14