※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の プラスビット
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.1x120L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901098
品番
37S1120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
全長(mm)
120
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5432
質量(g)
19.5
先端サイズ
No.1
軸径
Φ5
先端
(+)1
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
6.35