NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の プラスビット
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x200L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901168
品番
37S2200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
全長(mm)
200
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5437
質量(g)
34
先端サイズ
No.2
軸径
Φ5
先端
(+)2
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
6.35