※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の ヘックスローブビット
トルクスT型動力工具用ビット 差込5xT20x75L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901712
品番
B1-T20X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
75
両頭機能
片頭
先端サイズ
T20
トラスコ品番
853-5679
軸径(Φmm)
5
質量(g)
8.6
先端形状
トルクス
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14