※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の ヘックスローブビット
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT15x75L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901816
品番
B3-T15X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
全長(mm)
75
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T15
トラスコ品番
853-5693
質量(g)
15.4
先端形状
トルクス
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】9