NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の ヘックスローブビット
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x100L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06901825
品番
B3-T20X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
100
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T20
トラスコ品番
853-5696
質量(g)
22.3
先端形状
トルクス
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】9