※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT25x75L

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード06901895 品番B3-T25X75
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
全長(mm)75 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT25 トラスコ品番853-5705 先端形状トルクス 本数10 差込口6.35 溝(mm)【ボール】9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする