※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の 六角ビット/ボールポイントビット
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺4mmx70L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
06902455
品番
1C4007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
70
両頭機能
片頭
先端形状
六角
トラスコ品番
853-5403
軸径(Φmm)
5
質量(g)
12.5
先端サイズ
4
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14