Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ビット
Pro-Autoの ビットセット
11PC.スプラインビットセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06902638
品番
SP-11S
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スプラインビットのショート&ロングセットです。
セット内容
スプラインビット(30L)(M5・6・8・10・12)、スプラインビット(75L)(M5・6・8・10・12)、ビットカプラー9.5mm
両頭機能
片頭
材質
本体:クロームバナジューム鋼、ケース:スチール
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業に
トラスコ品番
774-7918
質量(kg)
0.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×110×30