※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバビットスペシャル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06902832 品番 428
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
全長(mm)30 両頭機能片頭 先端サイズT20 トラスコ品番853-5494 軸径(Φmm)10 先端形状トルクス 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする