※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ビット
Pro-Autoの ヘックスローブビット
ドライバビットスペシャル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06902927
品番
438
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
全長(mm)
75
両頭機能
片頭
先端サイズ
T25
トラスコ品番
853-5512
軸径(Φmm)
10
先端形状
トルクス
本数
1