※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4Hボールポイントヘックスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06904537 品番 101B-3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)3 トラスコ品番811-7815 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする