※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4Hマイナスビット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06904616 品番 108S.25-4.5
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 トラスコ品番811-7925 先端サイズ4.5 先端形状マイナス(-) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06904652
2024-06-02
用途:
キャブレターのジェット交換

通常のマイナスには、直線的に先端厚が変わっていくものがありますが、本品は、先端から凹カーブ状に厚さが増します。また、それなりの先端厚があります。キャブのジェットは、深さ方向に溝幅が一定で真鍮製なので、溝を傷めることなく、フィット感がよく回せ、安心して使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする