Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの 電動工具対応ソケット
ホイールナット専用インパクトソケット19mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06909263
品番
IWN-190
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
19
トラスコ品番
853-2245
全長(mm)
100
寸法D1(mm)
26
寸法D2(mm)
25