ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06912547
品番
AL4-R1/8-Z2
参考基準価格(税別)
¥323
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
1/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
R
使用流体
空気、水