ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06912985
品番
EC4-M5A
参考基準価格(税別)
¥539
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1.0
管接続口径
M5
ねじの種類
M