ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ サービスティー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
06913010
品番
EST4-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥519
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
R
管接続口径
1/4