ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] レデューサ ER
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
06913046
品番
ER6-12-Z2
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
レデューサ
適合チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気、水