KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカー
ウィンカーランプ #383 2ケ 219-5082
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06915819
品番
219-5082
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5082
色[カラー]:メッキ/クリア
サイズ:Φ34X63mm
材質[素材]:プラボディ
内容量[数量]:2ケSET
材質
プラボディ
寸法(mm)
Φ34×63
レンズ色
クリア
内容
2個セット
色(ボデー)
クロームメッキ