KIJIMA(キジマ)
バルブ 12V23W 217-6005
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06916966
品番
217-6005
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:217-6005
色[カラー]:アンバー
仕様:G18シングル
内容量[数量]:2コ
消費電力/明るさ[ワット]:23
電圧[ボルト]:12
仕様
G18シングル
色
アンバー
電圧(V)
12
消費電力(W)
23
内容
2コ