KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト
ヘッドライトステー アルミバフ/クラシック 205-019A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06917788
品番
205-019A
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:205-019A
色[カラー]:アルミバフ
サイズ:D33/35 L110
材質[素材]:アルミ
材質
アルミ
色
アルミバフ
サイズ
D33/35 L110