曜日別特売
303-126C タイラップ 200mm ブラック 10本  303-126C KIJIMA(キジマ) 06918628

タイラップ 200mm ブラック 10本 303-126C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06918628品番303-126C
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-126C
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅4.5mm
内容量[数量]:10本SET
全長:200

幅(mm)4.5全長(mm)200ブラック内容10本SET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする