KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
バーエンド 2個 204-104
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06918759
品番
204-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-104
タイプ:打ち込み圧入タイプ。
色[カラー]:ホワイト
サイズ:内径17-18mm対応
材質[素材]:ナイロン
内容量[数量]:2コSET
適合
標準ハンドル(22.2mm)専用。
材質
ナイロン
色
ホワイト
タイプ
打ち込み圧入タイプ。
内径(Φmm)
17-18対応
内容
2コSET