写真:左から2タイプ目
KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 排気系
KIJIMA(キジマ)の マフラースプリング・クランプ
マフラースプリング 2本セット 209-994
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06919398
品番
209-994
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:209-994
サイズ:73mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2本SET
材質
ステンレス
寸法(mm)
73
内容
2本SET