KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の バイク用配線小物
KIJIMA(キジマ)の 結束具
リリースタイラップ 250mm ブラック 303-130
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06919958
品番
303-130
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-130
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅7.5mm
内容量[数量]:5本SET
全長:250
幅(mm)
7.5
全長(mm)
250
色
ブラック
内容
5本SET