KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカー
ウインカーランプ 12V/23W 219-5050
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06920606
品番
219-5050
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5050
タイプ:
直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。
色[カラー]:アンバー
サイズ:116X40X38mm
内容量[数量]:2ケSET
寸法(mm)
116×40×38
タイプ
直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。
レンズ色
アンバー
内容
2個セット
色(ボデー)
ブラック