曜日別特売
219-5156 LEDウインカーランプ TRLタイプ  219-5156 KIJIMA(キジマ) 06920771

製品品番は「219-5156」。画像の一番右です。※219-5154のみ1個売となります。

LEDウインカーランプ TRLタイプ 219-5156

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06920771品番219-5156
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5156
TRLタイプ 121.2W (2個SET)◆TRタイプのバランスを元のワイドなフォルム。◆取付ネジ8mm。プラスチックボディー、LED×8個使用。◆2個SET B/S 67×30×100mm
販売備考:ブラックボディ/スモークレンズ

レンズ色スモーク色(ボデー)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする