写真:左
KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 排気系
KIJIMA(キジマ)の マフラースプリング・クランプ
マフラースプリング 2本セット 209-993
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06920911
品番
209-993
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:209-993
サイズ:85mm
材質[素材]:スチールメッキ
内容量[数量]:2本SET
材質
スチールメッキ
寸法(mm)
85
内容
2本SET