※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16301M-22 薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06921452 16301M-22 薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06921452

薄肉インパクトディープソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 差込角(inch)3/4 注文コード06921452 品番16301M-22
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は差込角など141種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)34.3 寸法D2(mm)43 寸法l(mm)22 寸法H(mm)74 寸法L(mm)100 二面幅(mm)22 トラスコ品番496-4985 質量(g)173 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 差込角(inch)3/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06921382
2019-12-16
用途:
車の整備

1/2差込12ポイント17ミリのインパクトソケットなんて、さすがに持っていなくて購入しました。あまり出ないサイズだと思いますが、当日発送だったらもっと良かったです。物に関してはさすがのコーケンです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする